Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del casquillo excéntrico0.3700 pulg.
- Diámetro del perno excéntrico0.1900 pulg.
- Excentricidad0.010 pulg.
- Tamaño hexagonal1/8 pulg.
- Tamaño del lubricante1/8 pulg.
- Tamaño de rosca macho10-32
- Rodillo Diámetro0.5000 pulg.
- Rodillo Ancho0.3750 pulg.
- Poste Diámetro0.1875 pulg.
- Poste Longitud0.6250 pulg.
- Longitud de la rosca0.2500 pulg.
- Par de apriete7.5 pulg./lb
Detalles
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial790 lbf
- Capacidad de carga estática radial680 lbf
- Forma del rodilloCrowned