Motion
CNB-16-NSB

CARTER MFG CO
CNB-16-NSB

Seguidor de leva plano - 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3440 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, 0.5000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #07315709
No. Fabricante CNB-16-NSB
Precio29.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARTER MFG CO
CNB-16-NSB

Seguidor de leva plano - 0.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.3440 pulg. de ancho del rodillo, 0.1875 pulg. de diámetro del pasador, 0.5000 pulg. de longitud del pasador, sellado, material de acero del cojinete
Artículo MI #07315709
No. Fabricante CNB-16-NSB
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
Precio29.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    0.1900 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    1/8 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/8 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    10-32
  • Rodillo Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.3440 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Poste Longitud  
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.2500 pulg.
  • Par de apriete
    7.5 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    720 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    620 lbf
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Sello
    Sellado
  • Material del poste
    Acero de cojinetes

Descripción general

Descripción del fabricante
CNB-16-NSB AGUJA DE 1/2" DE DIÁMETRO INTERIOR CF SELLO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good