Motion
CNB-16
Seguidor de leva plana - 0.5000 in de diám. del rodillo, 0.3750 in de ancho del rodillo, 0.1875 in de diám. de la clavija, 0.6250 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07315767
No. Fabricante CNB-16
Precio32.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plana - 0.5000 in de diám. del rodillo, 0.3750 in de ancho del rodillo, 0.1875 in de diám. de la clavija, 0.6250 in de longitud de la clavija
Artículo MI #07315767
No. Fabricante CNB-16
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
Precio32.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del perno excéntrico
    0.1900 pulg.
  • Tamaño del lubricante
    1/8 pulg.
  • Tamaño de rosca macho
    10-32
  • Rodillo Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.3750 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Poste Longitud  
    0.6250 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.2500 pulg.
  • Par de apriete
    7.5 pulg./lb

Detalles

  • Tipo de cabezal
    Cabeza ranurada
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    790 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    680 lbf
  • Forma del rodillo
    Plano

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA DE CNB-16 1/2" DE CF UN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"