Motion
62X80X10BAN

FREUDENBERG NOK
62X80X10BAN

SIMMERING; Sello de aceite métrico Freudenberg - Sólido, 62 mm Diámetro del eje, 80 mm OD, 10 mm Ancho total, 72 NBR 902 Material labial
Artículo MI #07318339
No. Fabricante 62X80X10BAN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
62X80X10BAN

SIMMERING; Sello de aceite métrico Freudenberg - Sólido, 62 mm Diámetro del eje, 80 mm OD, 10 mm Ancho total, 72 NBR 902 Material labial
Artículo MI #07318339
No. Fabricante 62X80X10BAN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Diámetro del eje
    62 mm
  • Peso
    0.0739 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    CAUCHO DE NITRILO 1V/D, UN SOLO LABIO
  • Rango de temperatura continua
    -40 a +212°F / -40 a +100°C
  • Durómetro
    72 Durómetro
  • Dureza
    72 Costa D
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    72 NBR 902
  • Catálogo del fabricante
    Sellos giratorios y Simmerring® - Catálogo
  • Número de catálogo del fabricante
    62X80X10BAN
  • Número de Upc del fabricante
    750886270270
  • Material
    72 NBR 902
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Número de labios
    1
  • Tolerancia a la presión
    Menos de 10 psi
  • Tipo de sello
    CAUCHO DE NITRILO 1V/D, UN SOLO LABIO
  • Serie
    BA
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Cajas de engranajes, ejes, herramientas eléctricas

Descripción general

Descripción del fabricante
ACEITE MÉTRICO 8978 BA 62.0X 80.0X 10.0 902
  • Fabricado en Europa
  • Excelente rendimiento de sellado
  • Baja fricción y excelente resistencia al desgaste
  • Instalación sencilla