Motion
GWTB5A10
Cartucho fundido de grado agua - Medios filtrantes de polipropileno, 5.00 μm, 10.00 pulg. de largo, 2.50 pulg. de diámetro, 50 psid
Artículo MI #07318607
No. Fabricante GWTB5A10
Precio3.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho fundido de grado agua - Medios filtrantes de polipropileno, 5.00 μm, 10.00 pulg. de largo, 2.50 pulg. de diámetro, 50 psid
Artículo MI #07318607
No. Fabricante GWTB5A10
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
Su precio$3.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cartucho
    2.50 pulg.
  • Longitud del cartucho
    10.00 pulg.

Detalles

  • Tipo de cartucho
    Fundición soplada
  • Diferencial de presión de cambio
    35 psid
  • Descripción Palabra clave
    Medios filtrantes de polipropileno
  • Presión diferencial
    50 psid
  • Material de la tapa del extremo
    Polipropileno
  • Material de membrana de medios filtrantes
    Polipropileno
  • Catálogo del fabricante
  • Temperatura máxima
    140 °F
  • Clasificación de micras
    5.00 μm

Descripción general

Descripción del fabricante
FILTRO DE AGUA DE GWTB5A10 2.5"DX 10"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good