Motion
78072727696

NORTON ABRASIVES
78072727696

6 x 48 in Cinturón de banco estrecho de tela BlueFire 50 Grit R821P Zirconia Alúmina
Artículo MI #07322710
No. Fabricante 78072727696
Precio21.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
78072727696

6 x 48 in Cinturón de banco estrecho de tela BlueFire 50 Grit R821P Zirconia Alúmina
Artículo MI #07322710
No. Fabricante 78072727696

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso en Y Algodón
  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • Aplicación
    Perforación de fundición,molienda de engranajes,perforación,molienda de ID,extracción de existencias, pelado,molienda de superficies
  • Material de apoyo
    Peso en Y Algodón
  • Color
    Azul
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Grado
    Tosca
  • Grit FEPA
    50 Grit
  • Número de grano
    50
  • Número de stock del fabricante
    78072727696
  • Número de Upc del fabricante
    780727276963
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipos de productos
    Cinturones de tela revestida,Cinturones
  • UPC_NO
    78072727696

Descripción general

Descripción del fabricante
78072727696 6 X 48 50Y R821 CINTURÓN
  • Abrasivo de alúmina de circonio resistente y autoafilable para un corte rápido y agresivo y una vida útil un 30 % más larga que las correas de circonio de la competencia
  • El R823 tiene un respaldo impermeable de poliéster flexible de peso X para destacar en aplicaciones de presión ligera a moderada
  • R801 y R884P tienen un soporte de tela impermeable de poliéster de peso Y duradero que destaca en aplicaciones de presión media a alta
  • La ayuda de amolado lubricante de las correas R801 significa un corte más frío, un amolado sin quemaduras de materiales sensibles al calor y una carga mínima
  • Mejor opción para aplicaciones exigentes de eliminación de material de grano grueso

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron