Motion
TCR110 105.90

DODGE
TCR110 105.90

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 105.9:1 Relación, 2.1250 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 5.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325403
No. Fabricante TCR110 105.90
Precio107,235.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TCR110 105.90

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 105.9:1 Relación, 2.1250 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 5.0000 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325403
No. Fabricante TCR110 105.90
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
Precio107,235.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    110
  • Tamaño de entrada
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR110
  • RPM máximas de salida
    61 rpm
  • Relación nominal
    13 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    5.0000 pulg.
  • Tamaño de salida
    127 mm
  • Relación
    105.9:1
  • Peso
    2820 lb

Detalles

  • Relación real
    106 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR110 13.95:1 CONJUNTO ROJO - en
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    782477041617
  • Potencia de entrada máxima
    85.8 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • UPC_NO
    782477041617

Descripción general

Descripción del fabricante
269025 TCR110 105.9:1 CONJUNTO ROJO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good