Motion
TCR70 194.60

DODGE
TCR70 194.60

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 197.2:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 3.2500 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325808
No. Fabricante TCR70 194.60
Precio30,983.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TCR70 194.60

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 197.2:1 Relación, Tipo de entrada de eje sólido, Tamaño de entrada de 1.3750 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 3.2500 pulg., Material de carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325808
No. Fabricante TCR70 194.60
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
Su precio$30,983.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    70
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR70
  • RPM máximas de salida
    105 rpm
  • Relación nominal
    2 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.2500 pulg.
  • Relación
    197.2:1
  • Peso
    750 lb

Detalles

  • Relación real
    197 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR70 2.756:1 CONJUNTO ROJO - en
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Número de Upc del fabricante
    782476923853
  • Potencia de entrada máxima
    7.96 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • UPC_NO
    782476923853

Descripción general

Descripción del fabricante
268822 TCR70 194.6:1 CONJUNTO ROJO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good