Motion
TCR60 129.70

DODGE
TCR60 129.70

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 129.7:1 Relación, 1.2500 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 2.7500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325821
No. Fabricante TCR60 129.70
Precio31,058.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TCR60 129.70

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 129.7:1 Relación, 1.2500 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 2.7500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325821
No. Fabricante TCR60 129.70
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
Precio31,058.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    60
  • Tamaño de entrada
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR60
  • RPM máximas de salida
    115 rpm
  • Relación nominal
    3 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.7500 pulg.
  • Relación
    129.7:1
  • Peso
    505 lb

Detalles

  • Relación real
    129 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR60 3.375:1 CONJUNTO ROJO - en
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    782476923693
  • Potencia de entrada máxima
    11.1 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de reductor
    Concéntrico
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    11 CV
  • UPC_NO
    782476923693

Descripción general

Descripción del fabricante
268770 TCR60 129.7:1 CONJUNTO ROJO

You May Also Like