Motion
DCR60 3.38

DODGE
DCR60 3.38

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 3.375:1 Relación, 1.8750 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 2.7500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325830
No. Fabricante DCR60 3.38
Precio28,024.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
DCR60 3.38

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 3.375:1 Relación, 1.8750 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 2.7500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325830
No. Fabricante DCR60 3.38
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
Precio28,024.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    50
  • Tamaño de entrada
    1.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR60
  • RPM máximas de salida
    115 rpm
  • Relación nominal
    3 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.7500 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.7500 pulg.
  • Relación
    3.375:1
  • Peso
    485 lb

Detalles

  • Relación real
    3 : 1
  • Detalles adicionales
    DCR50 3.375:1 CONJUNTO ROJO (PULGADAS)
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    782476923167
  • Potencia de entrada máxima
    142 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    11.340 CV
  • UPC_NO
    782476923167

Descripción general

Descripción del fabricante
268752 DCR60 3.37:1 CONJUNTO ROJO