Motion
TCR70 38.44

DODGE
TCR70 38.44

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 38.86:1 Relación, 1.3750 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 3.2500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325843
No. Fabricante TCR70 38.44
Precio38,728.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TCR70 38.44

Reductor de velocidad en línea - Reducción triple, 38.86:1 Relación, 1.3750 pulg. Tamaño de entrada, Tipo de salida sólida, 3.2500 pulg. Diámetro del eje de salida, Material de la carcasa de hierro dúctil
Artículo MI #07325843
No. Fabricante TCR70 38.44
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
Precio38,728.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    50
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR70
  • RPM máximas de salida
    105 rpm
  • Relación nominal
    70 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    3.2500 pulg.
  • Tamaño de salida
    3.2500 pulg.
  • Relación
    38.86:1
  • Peso
    750 lb

Detalles

  • Relación real
    39 : 1
  • Detalles adicionales
    TCR50 70.62:1 CONJUNTO ROJO (PULGADAS)
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Número de Upc del fabricante
    782476920098
  • Potencia de entrada máxima
    45.6 hp a 1750 rpm
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Triple
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Clasificación de potencia térmica
    5 CV
  • UPC_NO
    782476920098

Descripción general

Descripción del fabricante
268814 TCR70 38.44:1 CONJUNTO ROJO