Motion
DCR50 25.63

DODGE
DCR50 25.63

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 25.63:1 Relación, Tamaño de entrada de 1.6250 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 2.5000 pulg., Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #07325854
No. Fabricante DCR50 25.63
Precio15,820.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
DCR50 25.63

Reductor de velocidad en línea - Reducción doble, 25.63:1 Relación, Tamaño de entrada de 1.6250 pulg., Tipo de salida sólida, Diámetro de eje de salida de 2.5000 pulg., Material de carcasa de acero inoxidable
Artículo MI #07325854
No. Fabricante DCR50 25.63
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
Precio15,820.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.4380 pulg.
  • Tamaño de la caja
    23
  • Distancia al centro
    2.3100 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    CR50
  • RPM máximas de salida
    125 rpm
  • Relación nominal
    30 : 1
  • Diámetro del eje de salida
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.5000 pulg.
  • Relación
    25.63:1
  • Peso
    415 lb

Detalles

  • Relación real
    25 : 1
  • Detalles adicionales
    REDUCTOR TIGEAR-2 DE ACERO INOXIDABLE
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782476919887
  • Potencia de entrada máxima
    32.8 hp a 1750 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    Máx. XTR
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    3 CV
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    1201 pulg-lb
  • UPC_NO
    782476919887

Descripción general

Descripción del fabricante
268712 DCR50 25.63:1 CONJUNTO ROJO