Motion
00336AP3EGD145TZ-S

WEG ELECTRIC CORP
00336AP3EGD145TZ-S

Motor de propósito definido - 1-1/2 a 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, Caja TEAO, 60 Hz, Base 3600 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #07327930
No. Fabricante 00336AP3EGD145TZ-S
Precio1,367.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00336AP3EGD145TZ-S

Motor de propósito definido - 1-1/2 a 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230 V, 460 V, Caja TEAO, 60 Hz, Base 3600 rpm, Servicio continuo
Artículo MI #07327930
No. Fabricante 00336AP3EGD145TZ-S
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
Precio1,367.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    35.9 lb, 16.28 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Secador de granos - Axial; De resistencia a los cultivos; Termostato - 2 hilos 1 por fase 155°C; Poliéster de inmersión y horneado; Sello de anillo en V para desgarre
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Parte superior
  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción
    HP:1.5-3.0, F#143/5TZ, RPM:3600, 208-230/460V, TÉ
  • Descripción Palabra clave
    Impuesto agrícola
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6205 ZZ
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.817
  • Par de carga completa
    4.53 pies-libras
  • Hp
    3 CV
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • kW
    2.2 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    00336AP3EGD145TZ-S
  • Caballos de fuerza del motor
    De 1-1/2 a 3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V, 460 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203 ZZ
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Bola de sellado doble
  • Voltaje
    De 208 a 230 V, 460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
00336AP3EGD145TZ-S