Motion
FML-0 15OZ TUBO
Grasa de la serie FML - Composición de grasa a base de aceite mineral USP, espesada con calcio anhidro, grado 0 NLGI, tamaño 425 g, recipiente para bañera, color blanco, grado alimentario
Artículo MI #07328218
No. Fabricante FML-0 15OZ TUB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Grasa de la serie FML - Composición de grasa a base de aceite mineral USP, espesada con calcio anhidro, grado 0 NLGI, tamaño 425 g, recipiente para bañera, color blanco, grado alimentario
Artículo MI #07328218
No. Fabricante FML-0 15OZ TUB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    425 g
  • Grado NLGI
    0
  • Altura total
    5.75 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.5 pulg.
  • Vida útil
    10 años

Detalles

  • Aplicación
    Aplicaciones de procesamiento de alimentos de uso general donde se requiere un H1, NLGI #0
  • Tipo de base
    Calcio anhidro
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Grasa a base de aceite mineral, espesada con calcio anhidro USP
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Punto de caída
    138°C/280 °F
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Espesante de grasa
    Calcio anhidro
  • Número de Upc del fabricante
    089215714315
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    190 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -10 °F
  • Tipo de aceite
    USP Mineral blanco
  • Cantidad del paquete
    12
  • Serie
    FML
  • UPC_NO
    089215714315
  • Viscosidad
    144

Descripción general

Descripción del fabricante
L0143-004 FML-0, TUBOS DE 12/16 OZ
  • NSF H1 registrado
  • Grasa de grado alimentario a base de aceite mineral blanco USP
  • Excepcionales propiedades antidesgaste
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"