Motion
VQC5401-51
Válvula
Artículo MI #07332710
No. Fabricante VQC5401-51
Precio122.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula
Artículo MI #07332710
No. Fabricante VQC5401-51
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
Precio122.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Sin subplaca

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo (se requiere herramienta)
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro de escape)
  • Número de solenoides
    Doble
  • Medio de funcionamiento
    Aire, gas inerte
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 122 °F
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Goma
  • Serie
    VQC
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Complemento
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQC5401-51 VÁLVULA
  • Válvula de solenoide de 5 puertos, montaje en base, enchufable
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 1.0MPa [0.7MPa (bajo vataje)]
  • Caudal (Cv): 3.4 Junta metálica; 4.7 Junta de goma
  • Tensión nominal de la bobina: 12VDC, 24VDC
  • Caja: a prueba de polvo (conforme a IP67)

También puede gustarle

Los clientes también compraron