Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del perno excéntrico1.2500 pulg.
- Tamaño hexagonal1/2 pulg.
- Tamaño del lubricante3/16 pulg.
- Tamaño de rosca macho1 1/4-12
- Roller Diameter2.7500 pulg.
- Roller Width1.5000 pulg.
- Stud Diameter1.2500 pulg.
- Stud Length2.2500 pulg.
- Longitud de la rosca1.1250 pulg.
- Par de apriete1725 pulg./lb
Details
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial32900 lbf
- Capacidad de carga estática radial11720 lbf
- Forma del rodilloPlano
Descripción general
Descripción del fabricante
CNBH-88-B