Motion
FLRE-4-1/2
4.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 5.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida, brida simple
Artículo MI #07333337
No. Fabricante FLRE-4-1/2
Precio582.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4.5000 pulg. de diámetro del rodillo, 2.0000 pulg. de ancho del rodillo, 5.4375 pulg. de diámetro de la brida, 0.5930 pulg. de grosor de la brida, brida simple
Artículo MI #07333337
No. Fabricante FLRE-4-1/2
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
Precio582.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Excentricidad
    0.0600 pulg.
  • Brida Diámetro  
    5.4375 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5930 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    4.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    2.0000 pulg.
  • Poste Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Poste Longitud  
    2.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1.3950 pulg.

Detalles

  • Número de catálogo del fabricante
    0009594600
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva bridados
  • Capacidad de carga estática radial
    20000 lb
  • Forma del rodillo
    Con brida simple

Descripción general

Descripción del fabricante
FLRE-4 1/2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo