Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Rodillo Diámetro1.8750 pulg.
- Rodillo Ancho1.0000 pulg.
Detalles
- Elemento de cojineteRodillo de aguja
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Código de armonización84824000
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.2000 rpm
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Capacidad de carga dinámica radial15840 lbf
- Capacidad de carga estática radial6385 lbf
- Forma del rodilloPlano
- SerieYNB