Motion
260X290X16BASLN

FREUDENBERG NOK
260X290X16BASLN

SIMMERING; SELLO DE ACEITE MÉTRICO DE Freudenberg AZUL NBR - 260 mm Diámetro del eje, 290 mm OD, 16 mm Ancho total, 72 NBR 902 Material labial
Artículo MI #07336537
No. Fabricante 260X290X16BASLN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FREUDENBERG NOK
260X290X16BASLN

SIMMERING; SELLO DE ACEITE MÉTRICO DE Freudenberg AZUL NBR - 260 mm Diámetro del eje, 290 mm OD, 16 mm Ancho total, 72 NBR 902 Material labial
Artículo MI #07336537
No. Fabricante 260X290X16BASLN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    290 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Diámetro del eje
    260 mm
  • Peso
    0.7926 lb

Detalles

  • Descripción de construcción
    CAUCHO DE NITRILO 1 V/D, DOBLE LABIO
  • Rango de temperatura continua
    -40 a +212°F / -40 a +100°C
  • Durómetro
    72 Durómetro
  • Dureza
    72 Costa D
  • Código de armonización
    4016.93.5020 EE. UU.
  • Material labial
    72 NBR 902
  • Catálogo del fabricante
    Sellos giratorios y Simmerring® - Catálogo
  • Número de catálogo del fabricante
    260X290X16BASLN
  • Número de Upc del fabricante
    750886487166
  • Tolerancia de desalineación
    depende de los detalles de la aplicación
  • Número de labios
    2
  • Tolerancia a la presión
    Menos de 10 psi
  • Tipo de sello
    CAUCHO DE NITRILO 1 V/D, DOBLE LABIO
  • Serie
    BASL
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Sinónimo
    Sello del eje radial;Sello de aceite;Sello de grasa;Sello de labio
  • Aplicación típica
    Cajas de cambios, transmisiones, ejes, herramientas eléctricas

Descripción general

Descripción del fabricante
49361284 BAUM7SLX7 260.0X 290.0X 16.0
  • Fabricado en Europa
  • Excelente rendimiento de sellado
  • Baja fricción y excelente resistencia al desgaste
  • Instalación sencilla

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"