Motion
ER102BOFLKPKG OFLK CON/P/C

REXNORD INC
ER102BOFLKPKG OFLK W/P/C

Link-Belt® Offset Link - 102 / 4.000 en tamaño y paso, recubierta, material de acero inoxidable
Artículo MI #07340796
No. Fabricante ER102BOFLKPKG OFLK W/P/C
Precio280.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ER102BOFLKPKG OFLK W/P/C

Link-Belt® Offset Link - 102 / 4.000 en tamaño y paso, recubierta, material de acero inoxidable
Artículo MI #07340796
No. Fabricante ER102BOFLKPKG OFLK W/P/C
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
Precio280.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    4.37 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    102 / 4.000 pulg.
  • Anchura interior
    2.130 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1-1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.38 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.63 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.000 pulg.

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    102 / 4.000 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de ingeniería
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.10, ANSI B29.12, ANSI B29.15

Descripción general

Descripción del fabricante
ER102BOFLKPKG #40517174
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"