Motion
AL40-N03-2Z-A

SMC CORP OF AMERICA
AL40-N03-2Z-A

LUBRICADOR
Artículo MI #07348963
No. Fabricante AL40-N03-2Z-A
Precio35.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AL40-N03-2Z-A

LUBRICADOR
Artículo MI #07348963
No. Fabricante AL40-N03-2Z-A
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
Su precio$35.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    40
  • Tamaño del puerto
    3/8 NPT
  • Peso
    0.38 kg

Detalles

  • Material del recipiente
    Metal
  • Incluye
    Placa de identificación, placa de precaución
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    23 °F
  • Aceite Capacidad  
    4.56 oz
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Lubricantes recomendados
    Aceite de turbina de clase 1 (ISO VG 32)
  • Serie
    AL

Descripción general

Descripción del fabricante
AL40-N03-2Z-A LUBRICADOR DE AEROLÍNEA

También puede gustarle

Los clientes también compraron