Motion
SWSC4SS227A
Dual Vee® Ruedas guía de raíl lineal serie SWS, con tachas, estilo de rueda: acero inoxidable de alta temperatura, montaje hexagonal: 7/8 pulg., rango de temperatura: -22°F a 500°F
Artículo MI #07350186
No. Fabricante SWSC4SS227A
Precio287.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dual Vee® Ruedas guía de raíl lineal serie SWS, con tachas, estilo de rueda: acero inoxidable de alta temperatura, montaje hexagonal: 7/8 pulg., rango de temperatura: -22°F a 500°F
Artículo MI #07350186
No. Fabricante SWSC4SS227A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$287.26/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
SWSC4SS227A RUEDA DOBLE
  • La rueda guía con perno roscado colocado permanentemente en el orificio pasante proporciona una instalación simplificada
  • Perfil bajo para aplicaciones compactas
  • Los pernos roscados con roscas grandes permiten una mayor capacidad de torsión
  • El material del poste es acero inoxidable AISI 303
  • Disponible para todas las versiones de ruedas guía DualVee
  • Fabricante: Bishop-Wisecarver

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"