Motion
E45-4545

Parco Inc
E45-4545

Extrusión suave con ranura en T - Serie 45 , Material de aluminio, Color transparente, 4 ranuras en T abiertas, 45 x 45 mm
Artículo MI #07351857
No. Fabricante E45-4545
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Parco Inc
E45-4545

Extrusión suave con ranura en T - Serie 45 , Material de aluminio, Color transparente, 4 ranuras en T abiertas, 45 x 45 mm
Artículo MI #07351857
No. Fabricante E45-4545
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones
    45 x 45 mm
  • Longitud
    1 pulg.
  • Peso
    0.116 lb

Detalles

  • Color
    Borrar
  • Material
    Aluminio
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de ranuras en T abiertas
    4
  • Productos recomendados
    F140130M, B141116, J43516
  • Serie
    45

Descripción general

Descripción del fabricante
EXT. CON RANURA EN T E45-4545 45MM X 45MM
  • Todas las extrusiones se realizan en EE. UU., OSHA y ANSI y son compatibles con 100% con 80/20, Tslots, Bosch y otras extrusiones fraccionarias o métricas del mercado actual.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good