Listado de agencias
cULus Archivo E171230, TUV #01/205/5383.00/14
Accesorios compatibles
Copia de seguridad, comunicaciones, E/S
Salidas de entradas digitales configurables
1
Voltaje de alimentación del variador
200/240 V CA
Clasificación del envolvente
IP 21
Tipo de envolvente
IP21
Clasificación de potencia para servicio pesado
1/2 CV
Clasificación de potencia en servicio normal
1/2 CV
Clasificación de frecuencia de entrada
50/60 Hz
Teclado/pantalla
Estándar
Tipo de montaje
Superficie
Número de entradas analógicas
2
Número de salidas analógicas
1
Número de entradas digitales
4
Número de salidas digitales
0
Número de fases de entrada
1 fase / 3 fase
Número de ranuras de opción
1
Número de relés
1
Número de entradas de seguridad Sto
2
Modo de funcionamiento
Control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de flujo de rotor
Corriente de salida para servicios pesados
2.4 A
Corriente de salida de servicio normal
2.4 A
Corriente pico alta para servicios pesados
4.3 A
Corriente pico de servicio normal
3.6 A
Controlador PI/PID
Controlador PID
Tipo de producto
Servovariadores y frecuencia variable de CA
Teclado remoto
Teclado remoto, teclado remoto, RTC
Opciones de comunicación en serie
CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
Serie
Unidrive HS
Rango de temperatura de funcionamiento estándar
-4 a +104 °F
Estándares cumplidos
UL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008
Aplicación típica
Máquinas herramienta, centrífugas, equipos de prueba automotriz
Garantía
2 años