Listado de agencias
cULus Archivo E171230, TUV #01/205/5270/12
Accesorios compatibles
Copia de seguridad, comunicaciones, E/S, retroalimentación, seguridad, automatización
Salidas de entradas digitales configurables
3
Voltaje de alimentación del variador
200/240 V CA
Clasificación del envolvente
IP 21
Tipo de envolvente
IP21
Tipo de retroalimentación
Codificador absoluto, encoder incremental, solucionador
Clasificación de potencia para servicio pesado
7-1/2 CV
Clasificación de potencia en servicio normal
10 CV
Clasificación de frecuencia de entrada
50/60 Hz
Teclado/pantalla
Opción KI-Teclado LCD, KI-Teclado-RTC
Tipo de montaje
Superficie, panel pasante
Número de entradas analógicas
3
Número de salidas analógicas
2
Número de entradas digitales
4
Número de salidas digitales
0
Número de fases de entrada
3 f.
Número de ranuras de opción
3
Número de relés
1
Número de entradas de seguridad Sto
1
Modo de funcionamiento
Control de motor de inducción de lazo cerrado, control de frecuencia, control vectorial de lazo abierto, control de motor de imán permanente, control regenerativo, control de flujo de rotor, control por servo
Corriente de salida para servicios pesados
25 A
Corriente de salida de servicio normal
30 A
Corriente pico alta para servicios pesados
50 A
Corriente pico de servicio normal
33 A
Controlador PI/PID
Controlador PID
PLC Funciones
A bordo PLC
Tipo de producto
Servovariadores y frecuencia variable de CA
Capacidad de entrada del tren de impulsos
Sí
Capacidad de salida del tren de impulsos
Sí
Teclado remoto
Teclado remoto, teclado remoto, RTC
Comunicación serie integrada
Modbus RTU
Opciones de comunicación en serie
CANOpen, DeviceNet, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, PROFIBUS DP, PROFINET RT
Serie
Unidrive HS
Rango de temperatura de funcionamiento estándar
-4 a +104 °F
Estándares cumplidos
UL508C, EN61800-5-1:2007, EN61800-3:2004, EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007, EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:2008
Aplicación típica
Máquinas herramienta, centrífugas, equipos de prueba automotriz
Garantía
2 años