Motion
30A263
6263 INTERRUPTOR DE PALETA BIG-6
Artículo MI #07356578
No. Fabricante 30A263
Precio945.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6263 INTERRUPTOR DE PALETA BIG-6
Artículo MI #07356578
No. Fabricante 30A263
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
Precio945.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    8 pies
  • Tamaño máximo del disco
    6 pulg.
  • Altura total
    5 pulg.
  • Longitud total
    15 pulg.
  • Ancho general
    5 pulg.
  • Husillo Tamaño  
    5/8 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7 lb
  • Peso
    7 lb

Detalles

  • Amperaje
    14.5 A
  • Doble aislamiento o conexión a tierra
    Doble aislamiento y conexión a tierra
  • Estilo de mariposa del mango
    Tipo Barrell
  • Código de armonización
    8467.29.00
  • Incluye
    Protector de rueda, asa lateral, brida interior, tuerca frontal Quick-R℮
  • Interruptor de bloqueo activado o no bloqueado
    Interruptor de bloqueo
  • Número de catálogo del fabricante
    30A263
  • Número de Upc del fabricante
    662980651728
  • Velocidad máxima
    9600 rpm
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    662980651728
  • Voltaje
    120 V

Descripción general

Descripción del fabricante
GRINDADOR DE CABLE DE 30A263 6"
  • Corte: acero y acero inoxidable
  • Esmerilado pesado, extracción de soldadura, biselado
  • Mantenimiento, reparación, fabricación
  • Producción masiva, mantenimiento, reparación, fabricación
  • Lijado, mezcla
  • Preparación de la superficie
  • Trabajo en superficie, cepillado eléctrico y discos de solapa
  • Disfrute de todas las características del Big 6™ además de medidas de seguridad adicionales, ya que el Big 6 PS℮ ahora viene con un freno mecánico para detener la amoladora dentro de los 2 segundos de haber liberado el gatillo. La Big 6 PS℮ es la amoladora de uso intensivo más segura que también viene con un estabilizador Walter para reducir las vibraciones y permitir al usuario final cortar, rectificar, lijar y terminar fácilmente piezas gruesas de metal.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"