Motion
84871
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1-1/4 pulg., Variador de 3/4 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #07358593
No. Fabricante 84871
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo Impact - Tamaño de socket de 1-1/4 pulg., Variador de 3/4 pulg., 6 PT, Tipo profundo, Acabado de óxido negro
Artículo MI #07358593
No. Fabricante 84871
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    90 mm
  • Tamaño
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del enchufe
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Especificaciones de ASME
    B107.2
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Cromo-molibdeno (Cr-Mo)
  • Número de puntos
    6
  • Código PSC
    5120
  • Puntos de conexión
    6 PT
  • Tipo de enchufe
    Profundidad
  • Estilo
    Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto, Zócalo de impacto
  • Tipo
    Profundidad
  • UPC_NO
    099575848711
  • Garantía
    Garantía de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84871 SKT IMP DP 3/4DR 1-1/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"