Motion
84959
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/4 pulg.
Artículo MI #07358600
No. Fabricante 84959
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de enchufes - Tamaño de variador de 3/4 pulg.
Artículo MI #07358600
No. Fabricante 84959
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/4 pulg.
  • Tamaño máx.
    1-5/8 pulg.
  • Tamaño mín.
    3/4 pulg.
  • Rango de tamaños
    1-5/8 pulg., 3/4 pulg.
  • Profundidad del casquillo
    Estándar

Detalles

  • Tipo de caso
    Ferrocarril
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Material
    Molibdeno cromado, aleación de acero cromado molibdeno
  • Tipo de medición
    Pulgadas
  • Número de piezas
    14
  • Número de puntos
    6
  • Tipo de herramienta
    Impacto; Estándar
  • UPC_NO
    099575849596
  • Garantía
    Garantía limitada de por vida del fabricante

Descripción general

Descripción del fabricante
84959 AJUSTE SKT IMP 3/4DR 6PT 14PC SAE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good