Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145TC
- Longitud del motor menos eje9.31 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total16.5000 pulg.
- Longitud total de la dimensión C16.50 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso54.20 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesInversor de jaula de ardilla con clasificación; Termostato; Montaje redondo; Marco de acero laminado; Listado por UL y certificado por Csa
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1760 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónMotor a prueba de explosiones, 2 y 1.50 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 1800 y 1500 RPM, 145TC fotogramas, EPFC
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeEPFC
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.00 / 3.00 A
- Eficiencia a plena carga86.50 %
- Par de carga completa6 pies-libras
- Grupo y claseDIV 1 PRUEBA EXP CL I GR CD CL II GR FG T3C
- Código de armonización8501.52.4000
- Hp2 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP54
- Código KVAN
- kW1.50 kW
- Número de catálogo del fabricante122175.00
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720047002
- Modelo145T17XC6A
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230 V, 460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaTermostato
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3C
- Protección térmicaTermostato
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO691720047002
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- Cumple con el código de temperatura T3B con una temperatura superficial máxima de 329° F.
- Los cojinetes sellados y lubricados permanentemente prolongan la vida útil del motor.
- El motor de bastidor 140 e inferior incluye una caja de conductos a prueba de explosiones, enviada suelta.