Motion
24168KEMBW33W45A

TIMKEN
24168KEMBW33W45A

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 580 mm D.E., 243 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #07360464
No. Fabricante 24168KEMBW33W45A
Precio105,754.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
24168KEMBW33W45A

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 580 mm D.E., 243 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #07360464
No. Fabricante 24168KEMBW33W45A
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
Precio105,754.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    580 mm
  • En general Ancho  
    243 mm
  • Peso
    575.32 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    087796062504
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    241
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796062504

Descripción general

Descripción del fabricante
24168KEMBW33W45A COJINETE
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior |(W45A) Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y la manipulación