Motion
CORREA 87317 1/2 X 18  36+  784F CUBITRON II

3M
87317 1/2 X 18 BELT 36+ 784F CUBITRON II

3M™ Cubitron™ l Cinturón de tela 784F, 36+ YF de peso, 1/2 pulg. x 18 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 50 por interior, 200 por caja
Artículo MI #07360478
No. Fabricante 87317 1/2 X 18 BELT 36+ 784F CUBITRON II
Precio5.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87317 1/2 X 18 BELT 36+ 784F CUBITRON II

3M™ Cubitron™ l Cinturón de tela 784F, 36+ YF de peso, 1/2 pulg. x 18 pulg., Fabri-lok, Single-flex, 50 por interior, 200 por caja
Artículo MI #07360478
No. Fabricante 87317 1/2 X 18 BELT 36+ 784F CUBITRON II
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
Precio5.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18 pulg.
  • Ancho general
    0.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Color
    Rojo
  • Número de Upc del fabricante
    00051125873178
  • UPC_NO
    00051125873178

Descripción general

Descripción del fabricante
87317 1/2 X 18 CINTURÓN 36+ 784F
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La mezcla de grano en forma de precisión 3M proporciona una vida útil significativamente más larga que las correas de óxido de aluminio comparables
  • El mineral patentado proporciona resultados consistentes y más rápidos en aplicaciones de presión media, lo que ayuda a mejorar la productividad y el rendimiento
  • Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión
  • El soporte moderadamente flexible proporciona conformabilidad para el rectificado y la mezcla de superficies rectas y contorneadas
  • El soporte de poliéster de peso YF se utiliza para los grados 36-80, mientras que el soporte de poliéster de peso XF más ligero se utiliza para los grados 120-180
  • La ayuda de rectificado enfría los procesos abrasivos en aleaciones sensibles al calor
  • Apto para aplicaciones húmedas y secas en todos los metales
  • La unión de resina duradera resiste el deterioro del calor, prolongando la vida útil de la correa

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron