Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide operado
- Voltaje de bobina110 V CA
- Tipo de anulación manualPasador de anulación manual
- Presión máxima de funcionamiento25 psi
- Disposición del resorte del carreteCentrado en la primavera
Descripción general
- ・Válvula direccional solenoide CETOP D05 - cambio suave\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 120L/min (31.7gal/min)\n