Motion
G20X28X4

NTN
G20X28X4

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 20 mm, 50 mm OD
Artículo MI #07365470
No. Fabricante G20X28X4
Precio9.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
G20X28X4

Cojinete de rodillo de aguja - Orificio de 20 mm, 50 mm OD
Artículo MI #07365470
No. Fabricante G20X28X4
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
Su precio$9.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • En general Ancho  
    4 mm
  • Peso
    0.005 lb

Detalles

  • Código de armonización
    4016.93.5050
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja G20X28X4 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 4 mm y un peso de 0.005 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de precisión.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359068405
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • UPC_NO
    4547359068405

Descripción general

Descripción del fabricante
G20X28X4 SELLO
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
Los clientes también compraron