Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto5/16 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque
Detalles
- Tipo de conjuntoEspecificación del piloto interno
- País de origenEE. UU.
- Página de producto del fabricante
- SerieSV
- Especificación de la unidadPara DeviceNet/PROFIBUS-DP
- Serie de válvulasSV2000
Descripción general
- Base de cassette, colector tipo EX500 para válvula SV2000
- Cableado serie descentralizado
- Protección IP67
- Número de salidas:
- Máximo de 16 estaciones disponibles de serie
- Montaje en carril DIN
- 6 tamaños de puerto disponibles