Motion
29599-0458

GARLOCK KLOZURE
29599-0458

Sólido, 3.5000 pulg. de diámetro del eje, 4.3810 pulg. de diámetro exterior, 0.8310 pulg. de ancho general
Artículo MI #07374977
No. Fabricante 29599-0458
Precio734.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
29599-0458

Sólido, 3.5000 pulg. de diámetro del eje, 4.3810 pulg. de diámetro exterior, 0.8310 pulg. de ancho general
Artículo MI #07374977
No. Fabricante 29599-0458
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
Precio734.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    4.3810 pulg.
  • Ancho general
    0.8310 pulg.
  • Diámetro del eje
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    191074009201
  • Material de la junta tórica
    FKM
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Estilo
    ISO-GARD

Descripción general

Descripción del fabricante
PTFE CON RELLENO DE VIDRIO 15 % AZUL ISO-GARD
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"