Motion
3 en RWI #300/400/600 316L/316L/FG/316L

GARLOCK FLUID SEALING PRO
3 in RWI #300/400/600 316L/316L/FG/316L

Junta para heridas en espiral FLEXSEAL® P0303050303003 - Tamaño nominal de tubería de 3 pulg., construcción RWI, 300 #, 400 #, 600 # Tamaño de brida, acero inoxidable 316L , 300 psi, 400 psi, 600 psi, grafito flexible, acero inoxidable 316L , color verde con franja gris
Artículo MI #07375606
No. Fabricante 3 in RWI #300/400/600 316L/316L/FG/316L
Precio17.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK FLUID SEALING PRO
3 in RWI #300/400/600 316L/316L/FG/316L

Junta para heridas en espiral FLEXSEAL® P0303050303003 - Tamaño nominal de tubería de 3 pulg., construcción RWI, 300 #, 400 #, 600 # Tamaño de brida, acero inoxidable 316L , 300 psi, 400 psi, 600 psi, grafito flexible, acero inoxidable 316L , color verde con franja gris
Artículo MI #07375606
No. Fabricante 3 in RWI #300/400/600 316L/316L/FG/316L
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
Precio17.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la junta comprimida
    0.125 pulg.
  • Diámetro interior
    3.19 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    3 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.88 pulg.
  • Grosor de la junta sin comprimir
    0.175 pulg.
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento y refinado de hidrocarburos, procesamiento petroquímico, procesamiento químico, generación de energía, industrias de pulpa y papel y petróleo y gas.
  • Color
    Verde con raya gris
  • Construcción
    RWI
  • Material de relleno
    Grafito flexible
  • Junta estándar
    ASME B16.20
  • Código de armonización
    7326901000
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable 316L
  • Temperatura máxima
    850 °F
  • Temperatura mínima
    -350 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable 316L
  • Brida de tubería estándar
    ASME B16.5
  • Clase de presión
    300 psi, 400 psi, 600 psi
  • Material del bobinado
    Acero inoxidable 316L

Descripción general

Descripción del fabricante
RWI-3-CLASS 3-4-600
  • Duradero; fácil de instalar y retirar
  • Sella las presiones a las clasificaciones de brida, de acuerdo con ASME B16.5 y B16.47
  • El anillo de centrado localiza con precisión la junta en la cara de la brida, proporciona resistencia radial adicional y actúa como limitador de compresión
  • El enrollado en espiral (elemento de sellado) consiste en metal preformado y material de relleno blando
  • El anillo interior puede ayudar a proteger los elementos de sellado de la erosión causada por los medios abrasivos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo

También puede gustarle