Motion
265 15/1 A WR 182TC  1.250

HUB CITY INC
265 15/1 A WR 182TC 1.250

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble, marco de 182TC
Artículo MI #07381440
No. Fabricante 265 15/1 A WR 182TC 1.250
Precio3,931.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
265 15/1 A WR 182TC 1.250

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 15:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 1.1250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.2500 pulg., salida doble, marco de 182TC
Artículo MI #07381440
No. Fabricante 265 15/1 A WR 182TC 1.250
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
Precio3,931.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Tamaño de la caja
    265
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.1250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 x 1/8
  • Tamaño del reductor del fabricante
    265
  • RPM máximas de salida
    117 rpm
  • Par de salida máximo
    1570 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    182TC
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg., 31.75 mm
  • Altura de las dimensiones de envío
    11 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    12 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    10 pulg.
  • Peso
    38.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    COCIENTE=15/1|ESTILO=A|FS=182TC|OD=4
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    3.49 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    3.49 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-07422
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798963181
  • Potencia de entrada máxima
    3.490 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje universal
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Doble
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    260PCX
  • Estilo
    A
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    847 pulg-lbs;95.697 Nm
  • UPC_NO
    662798963181

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-07422 REDUCTOR
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®