Motion
A4P8NZ17A
Motor del ventilador de ventilación - 1/2 hp, 900 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 48YZ , caja TEAO, 60 Hz, base 900 rpm, Airover
Artículo MI #07385435
No. Fabricante A4P8NZ17A
Precio780.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador de ventilación - 1/2 hp, 900 rpm, monofásico, 115 V, 230 V, bastidor 48YZ , caja TEAO, 60 Hz, base 900 rpm, Airover
Artículo MI #07385435
No. Fabricante A4P8NZ17A
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
Precio780.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    48YZ
  • Longitud del motor menos eje
    6.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    10.8000 pulg., 274.31 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    10.80 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    24.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Protector térmico de restablecimiento automático; cojinetes de bolas protegidos; aislamiento de clase B; apto para aplicaciones en interiores o exteriores
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    900 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor de ventilador y soplador, 0.50 HP, monofásico, 60 Hz, 115/230 V, 900 RPM, bastidor 48YZ , TEAO
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Airover
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente
  • Tipo de envolvente
    TEAO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.00 / 3.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    64.00 %
  • Par de carga completa
    49.4 pies-libras
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.50 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    A
  • kW
    0.37 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    A099250.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720053881
  • Modelo
    A4P8NZ17A
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador de ventilación
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    8 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V, 230 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Automático
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Protección térmica
    Bloqueo automático solo RTR
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720053881
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
A099250.00,1/2HP,48Y,900RPM,1PH,TEAO
  • El protector térmico de reinicio automático (como se indica) evita el sobrecalentamiento.
  • Los cojinetes de bolas blindados prolongan la vida útil del motor.
  • El aislamiento de clase B protege el motor para una clasificación de temperatura máxima.
  • Adecuado para aplicaciones en interiores o exteriores (como se indica).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good