Motion
CDNGDN32-125J-D

SMC CORP OF AMERICA
CDNGDN32-125J-D

Cilindro de aire con bloqueo - Orificio de 32 mm, carrera de 125 mm, montaje de pivote de horquilla
Artículo MI #07387145
No. Fabricante CDNGDN32-125J-D
Precio417.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDNGDN32-125J-D

Cilindro de aire con bloqueo - Orificio de 32 mm, carrera de 125 mm, montaje de pivote de horquilla
Artículo MI #07387145
No. Fabricante CDNGDN32-125J-D
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
Precio417.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    125 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Montaje de pivote de horquilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Serie
    GNC

Descripción general

Descripción del fabricante
CDNGDN32-125J-D CILINDRO
  • Cilindro con bloqueo, serie CNG
  • Doble acción, varilla única
  • Almohadilla: parachoques de goma, almohadilla de aire
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron