Motion
24122EAW33C3

NTN
24122EAW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 69 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07389852
No. Fabricante 24122EAW33C3
Precio1,659.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
24122EAW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 180 mm D.E., 69 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #07389852
No. Fabricante 24122EAW33C3
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
Su precio$1,659.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    69 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    14.286 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.30.0080
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras y orificios de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    3413520248543
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    400 oF
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 400 oF
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    3413520248543

Descripción general

Descripción del fabricante
24122EAW33C3 RODILLO ESFÉRICO BRG