Motion
TUBO DS-ES 6LB
DS-ES, TUBOS DE 4/6 LB
Artículo MI #07400506
No. Fabricante DS-ES 6LB TUB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
DS-ES, TUBOS DE 4/6 LB
Artículo MI #07400506
No. Fabricante DS-ES 6LB TUB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    6 lb
  • Grado NLGI
    1
  • Altura total
    8 pulg.
  • Longitud total
    16 pulg.
  • Ancho general
    16 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    6.50 lb

Detalles

  • Aplicación
    Contactos de interruptores eléctricos, conjuntos de interruptores de aeronaves, bornes de batería
  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Composición
    Grasa a base de petróleo y espesada con litio
  • Tipo de contenedor
    Bañera
  • Punto de caída
    182°C/360 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215713769
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Cantidad del paquete
    4
  • UPC_NO
    089215713769
  • Viscosidad
    39

Descripción general

Descripción del fabricante
L0137-005 DS-ES, TUBOS DE 4/6 LB
  • Excepcional resistencia a la oxidación para una vida útil prolongada
  • Capacidades de arranque de par bajo, especialmente en condiciones de frío
  • Excelente compatibilidad con metal, goma y plástico