Motion
BOLSA SYN 1600/00 35LB

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN 1600/00 35LB PAIL

Grasa de la serie SYN 1600 - Con base sintética de PAO, composición de grasa espesada en complejo de litio, grado 00 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, no apto para alimentos
Artículo MI #07400510
No. Fabricante SYN 1600/00 35LB PAIL
Precio669.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN 1600/00 35LB PAIL

Grasa de la serie SYN 1600 - Con base sintética de PAO, composición de grasa espesada en complejo de litio, grado 00 NLGI, tamaño 35 lb, recipiente, no apto para alimentos
Artículo MI #07400510
No. Fabricante SYN 1600/00 35LB PAIL
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
Su precio$669.13/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    35 lb
  • Grado NLGI
    00
  • Altura total
    15 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años

Detalles

  • Aplicación
    Accionamientos cónicos, cajas de engranajes con fugas
  • Tipo de base
    Complejo de litio
  • Certificación
    ISO
  • Composición
    Grasa sintética a base de PAO, espesada en complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    230°C/446 °F
  • Punto de inflamación
    266°C/510 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Número de Upc del fabricante
    089215529902
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    450 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50 °F
  • Tipo de aceite
    PAO sintética
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    SYN 1600/00
  • UPC_NO
    089215529902
  • Viscosidad
    480

Descripción general

Descripción del fabricante
L0299-035 SYN 1600/00, 35 LB PAIL
  • Fabricado con fluido base sintético PAO al 100 %
  • Excelente rango de temperatura de lubricación eficaz, de -50°F a 450°F
  • Estabilidad de oxidación insuperable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"