Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno6 mm
- Longitud del cable conductor5 m de longitud
- Altura total16.5 mm
- Longitud total58 mm
- Ancho general14 mm
- Tamaño del puertoM3x0.5
- Fuerza de tracción a 100 psi14.8 N
- Fuerza de empuje a 100 psi19.8 N
- Tamaño de la varilla3 mm
- Tamaño de la varilla / RoscaBarra de 3 mm / Rosca ISO M3x0.5
- Accidente cerebrovascular20 mm
Detalles
- Cambio automáticoIncluido
- Material del cuerpoAluminio
- País de origenJP
- Tipo de cojínParachoques de goma
- Serie de cilindrosCJP2
- Pistón magnéticoIncorporado
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Presión mínima de funcionamiento0.12 MPa
- Tipo de montajeMuñón
- Número de interruptores2
- Rango de temperatura de funcionamiento-10 a +60 °C °F
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarISO
- Tipo de productoCilindros de aire reparables de cuerpo redondo
- Presión de prueba a Mpa1
- Sexo de la barraHombre
- Rosca de varilla estándarISO
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieCJP2
- Modelo de interruptorM9B