Motion
102-FFS

NOSHOK INC
102-FFS

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero inoxidable 316
Artículo MI #07401777
No. Fabricante 102-FFS
Precio127.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
102-FFS

Válvula de aguja hidráulica - 200 °F, acero inoxidable 316
Artículo MI #07401777
No. Fabricante 102-FFS

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$127.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la conexión
    1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.1720 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Tipo
    Aguja
  • Material de la válvula
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA DE AGUJA 102-FFS
  • Válvula de tamaño compacto fabricada para una máxima durabilidad y un rendimiento robusto en las aplicaciones más exigentes
  • Prueba de fugas de helio al 100 % a 1 x 10 ml/s para garantizar el rendimiento y la fiabilidad
  • Sello de junta tórica FKM y anillo de refuerzo de PTFE debajo de las roscas del vástago para proteger de la corrosión y la corrosión
  • Empaquetadura de PTFE o grafito opcional.