Motion
AJUSTE DE ALIMENTOS TIGEAR-2 26  40:1

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 40:1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de acero inoxidable - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #07403376
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 40:1
Precio4,529.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 40:1

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto de acero inoxidable - Reducción única, 40:1 relación, distancia central de 2.6300 pulg., entrada de caña con cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.4375 pulg., salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #07403376
No. Fabricante FOOD SAFE TIGEAR-2 26 QUILL 40:1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4,529.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    Salida 1.438 pulg.
  • Longitud del orificio
    6.62 pulgadas
  • Tamaño de la caja
    26
  • Distancia al centro
    2.6300 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    26 : 1
  • Tamaño de salida
    1.4375 pulg.
  • Carga colgada
    1610 lbf
  • Relación
    40:1

Detalles

  • Detalles adicionales
    MTA TAMAÑO 7315, 26:1, 360 CARA EN C
  • Dibujo CAD
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 1.17 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Acolchado
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Número de Upc del fabricante
    782477050626
  • Potencia de entrada máxima
    2.120 CV
  • Salida
    Holgura
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 56C
  • Reducción
    Individual
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    2.14 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 1685 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782477050626

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE TALLAS SS26Q40H56 SS