Motion
AW60-N10C-Z-B

SMC CORP OF AMERICA
AW60-N10C-Z-B

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con tamaño de 1 NPT puerto
Artículo MI #07403479
No. Fabricante AW60-N10C-Z-B
Precio140.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AW60-N10C-Z-B

FILTRO/REGULADOR AW, F.R.L. MODULAR con tamaño de 1 NPT puerto
Artículo MI #07403479
No. Fabricante AW60-N10C-Z-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio140.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    60
  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Peso
    2.05 kg

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    23 a 140 °F
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Ajustar rango de presión
    7 a 123 psi
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
AW60-N10C-Z-B FILTRO/REGULADOR

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"