Motion
HERA75AS  30.14 (42) 3.000

HUB CITY INC
HERA75AS 30.14 (42) 3.000

Hera® HERA75AS 30.14 42 3.000 Reductor de velocidad helicoidal en ángulo recto - Reducción única, 30.14:1 Relación, 4.287 pulg., entrada de eje sólido, 1.2500 pulg. Tamaño de entrada
Artículo MI #07406073
No. Fabricante HERA75AS 30.14 (42) 3.000
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
HERA75AS 30.14 (42) 3.000

Hera® HERA75AS 30.14 42 3.000 Reductor de velocidad helicoidal en ángulo recto - Reducción única, 30.14:1 Relación, 4.287 pulg., entrada de eje sólido, 1.2500 pulg. Tamaño de entrada
Artículo MI #07406073
No. Fabricante HERA75AS 30.14 (42) 3.000
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Centro Distancia  
    4.287 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.2480 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    HERA75
  • Par de salida máximo
    8500 pulg-lbs
  • Relación nominal
    30:1
  • Tamaño de salida
    3.0000 pulg.
  • Relación
    30.14:1
  • Factor de servicio
    1
  • Altura de las dimensiones de envío
    18.2500 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20.0000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    16.6000 pulg.
  • Peso
    161.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    8.7000 CV
  • Tipo de entrada
    Eje
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HERA75AS 30.14 (42) 3.000
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798793160
  • Potencia de entrada máxima
    8.7000 CV
  • Tipo de montaje
    AS
  • RPM de salida
    58.1 rpm
  • Par de salida
    8500 pulg.
  • Tipo de salida
    Orificio hueco
  • Reducción
    Doble
  • Estilo
    AS

Descripción general

Descripción del fabricante
0250-56306 HERA75AS 30.14 A 1
  • Eficiencia del 90%- Hasta 2x Apriete Cuatro tamaños pueden reemplazar hasta once tamaños de reductores de velocidad de tornillo sin fin Carcasa de hierro fundido Engranaje de acción rodante (hélico e hipoide) Cojinetes de gran tamaño Sellos Viton® Lubricado en fábrica con lubricante sintético de grado alimentario - El sistema de casquillos sin llave HubLoc® USDA H1 está disponible en transmisiones de engranajes HERA de orificio de salida hueco.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"