Motion
6030-C3

TIMKEN
6030-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 225 mm Diámetro externo, 35 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07407901
No. Fabricante 6030-C3
Precio1,297.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
6030-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 150 mm Diámetro interno, 225 mm Diámetro externo, 35 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07407901
No. Fabricante 6030-C3
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
Precio1,297.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.378 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    8.995 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Descripción
    6030-C3 COJINETES DE BOLA
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • Dimensiones intercambiables según la norma ISO • Calidad de motor eléctrico (EMQ)
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6030-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 150 mm con diámetro exterior de 225 mm, ancho de 35 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Número de catálogo del fabricante
    6030-C3
  • Número de Upc del fabricante
    053893722597
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • RPM de funcionamiento máximas
    3600 RPM (grasa), 5200 RPM (aceite)
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Clase de precisión
    ISO Normal/ABEC1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Relubricable
    No
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Autoalineación
    No
  • Serie
    6000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    053893722597

Descripción general

Descripción del fabricante
6030-C3 COJINETES DE BOLA
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • Dimensiones intercambiables de la norma ISO
  • Calidad del motor eléctrico (EMQ)