Motion
6009DDUNR
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 75 mm de DE, 16 mm de ancho
Artículo MI #07410133
No. Fabricante 6009DDUNR
Precio138.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 45 mm de DI, 75 mm de DE, 16 mm de ancho
Artículo MI #07410133
No. Fabricante 6009DDUNR
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
Precio138.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    75 mm
  • Altura total
    16 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105052
  • Descripción larga
    El 6009DDUNR es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 45mm orificios con sellos dobles, 75mm OD y 16mm de ancho para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6009DDUNR
  • Número de Upc del fabricante
    029176367045
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    029176367045

Descripción general

Descripción del fabricante
6009 COJINETE DDUNR