Motion
6036-M-C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 180 mm de DI, 280 mm de DE, 46 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #07410190
No. Fabricante 6036-M-C3
Precio2,480.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 180 mm de DI, 280 mm de DE, 46 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #07410190
No. Fabricante 6036-M-C3
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
Su precio$2,480.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    280 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6036-M-C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6036-M-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 180 mm con diámetro exterior de 280 mm, ancho de 46 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6036-M-C3
  • Número de Upc del fabricante
    4012801201964
  • RPM Máx.
    4050 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    201000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    199000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 625-1
  • UPC_NO
    4012801201964

Descripción general

Descripción del fabricante
6036-M-C3